東リ
ルースレイマスターNW-EX
耐薬品性、耐シガレット性、 耐ゴム汚染性を付与した、あらゆる汚染に強い置敷きビニル床タイル。
材質
高耐久UV樹脂(EX仕様)コーティング
品種
置敷きビニル床タイル FOA
全厚(mm)
5
関連資料:
※カタログ(0.82MB)
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46143547
TTN7001
1箱(10枚)
500×500(面取無)
22.0/ケース
¥
26,250
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
46143556
TTN7002
1箱(10枚)
500×500(面取無)
22.0/ケース
¥
26,250
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
46143565
TTN7003
1箱(10枚)
500×500(面取無)
22.0/ケース
¥
26,250
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
46143574
TTN7004
1箱(10枚)
500×500(面取無)
22.0/ケース
¥
26,250
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
46143590
TTN7005
1箱(10枚)
500×500(面取無)
22.0/ケース
¥
26,250
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
46143599
TTN7006
1箱(10枚)
500×500(面取無)
22.0/ケース
¥
26,250
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
46143608
TTN7007
1箱(10枚)
500×500(面取無)
22.0/ケース
¥
26,250
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
46143617
TTN7008
1箱(10枚)
500×500(面取無)
22.0/ケース
¥
26,250
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
46143626
TTN7101
1箱(12枚)
166.7×1000(四面R面取)
17.6/ケース
¥
21,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
46143635
TTN7102
1箱(12枚)
166.7×1000(四面R面取)
17.6/ケース
¥
21,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
46143644
TTN7103
1箱(12枚)
166.7×1000(四面R面取)
17.6/ケース
¥
21,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
46143660
TTN7104
1箱(12枚)
166.7×1000(四面R面取)
17.6/ケース
¥
21,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください