曜日別特売

リフライプ

リフライプ - 東リリフライプ - 東リリフライプ - 東リリフライプ - 東リリフライプ - 東リリフライプ - 東リ

モダンなストライプ模様のタイル。

材質初期汚れ防止ワックスコーティング寸法(mm)450×450(面取無)質量(kg)19.0/ケース品種コンポジションビニル床タイル KTJIS規格JIS A 5705 ビニル系床材 床タイル GB0507188全厚(mm)3内容量1箱(14枚)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46148036RFT7002
11,060
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
46148045RFT7003
11,060
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
46148054RFT7004
11,060
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
46148070RFT7006
11,060
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
46148079RFT7007
11,060
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
46148088RFT7008
11,060
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする