東リ
グラノーブル
上品な雲柄でモルタル調のカラーパレットに刷新。
材質
初期汚れ防止ワックスコーティング
寸法(mm)
450×450(面取無)
質量(kg)
19.0/ケース
品種
コンポジションビニル床タイル KT
JIS規格
JIS A 5705 ビニル系床材 床タイル GB0507188
全厚(mm)
3
内容量
1箱(14枚)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46148097
GNT7507
¥
11,060
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
46148106
GNT7510
¥
11,060
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
46148115
GNT7511
¥
11,060
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
46148124
GNT7512
¥
11,060
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
46148140
GNT7513
¥
11,060
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
46148149
GNT7514
¥
11,060
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください