東リ
スレートスクエア
LCT・VCTシリーズ唯一のエンボス加工を施した 幅広いテイストに対応可能なタイル。
寸法(mm)
303×303(面取無)
質量(kg)
17.2/ケース
品種
コンポジションビニル床タイル KT
JIS規格
JIS A 5705 ビニル系床材 床タイル GB0307004
全厚(mm)
2.5
内容量
1箱(40枚)
関連資料:
※カタログ(0.81MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46148158
SL2253
¥
9,920
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
46148167
SL2254
¥
9,920
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください