コーデラ

コーデラ - 東リコーデラ - 東リコーデラ - 東リコーデラ - 東リコーデラ - 東リコーデラ - 東リコーデラ - 東リコーデラ - 東リ

2mm厚450mm×450mmのスタンダードスルーチップコンポジションタイル。

材質初期汚れ防止ワックスコーティング寸法(mm)450×450(面取無)質量(kg)16.6/ケース品種コンポジションビニル床タイル KTJIS規格JIS A 5705 ビニル系床材 床タイル GB0507188全厚(mm)2内容量1箱(20枚)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46148176TC701-450
13,780
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
46148185TC702-450
13,780
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
46148194TC711-450
13,780
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
46148210TC721-450
13,780
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
46148219TC722-450
13,780
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
46148228TC723-450
13,780
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
46148237TC725-450
13,780
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
46148246TC732-450
13,780
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
46148255TC734-450
13,780
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする