東リ
コンポジションビニル床タイル ダイナミックストーン
自然がつくり出す偶然性をそのままタイルにすることを追求。 今までにない新しい心地よさが感じられる 上質な空間へ。
材質
高耐久UV樹脂コーティング
寸法(mm)
600×600(面取無)
質量(kg)
20.7/ケース
品種
コンポジションビニル床タイル KT
全厚(mm)
3
内容量
1箱(8枚)
関連資料:
※カタログ(0.68MB)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46148508
LCT8001
¥
14,112
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
46148517
LCT8002
¥
14,112
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
46148526
LCT8003
¥
14,112
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
46148535
LCT8004
¥
14,112
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
46148544
LCT8005
¥
14,112
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
46148560
LCT8006
¥
14,112
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください