東リ
コンポジションビニル床タイル ストレイン
直線的に流れる模様の濃淡差が美しく、 タイルごとの抑揚が魅力です。
材質
高耐久UV樹脂コーティング
寸法(mm)
450×450(面取無)
質量(kg)
17.4/ケース
品種
コンポジションビニル床タイル KT
全厚(mm)
3
内容量
1箱(14枚)
関連資料:
※カタログ(0.89MB)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46148569
LCT5001
¥
12,754
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
46148578
LCT5002
¥
12,754
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
46148587
LCT5003
¥
12,754
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
46148596
LCT5004
¥
12,754
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
46148605
LCT5005
¥
12,754
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
46148614
LCT5006
¥
12,754
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください