東リ
コンポジションビニル床タイル ヴィアーレ
透明な鉱物を練り込み、深みのある模様を表現しました。
寸法(mm)
450×450(面取無)
材質
高耐久UV樹脂コーティング
質量(kg)
17.8/ケース
品種
コンポジションビニル床タイル KT
全厚(mm)
3
内容量
1箱(14枚)
関連資料:
※カタログ(0.87MB)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46148630
LCT602
3
¥
16,450
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
46148639
LCT603
3
¥
16,450
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
46148648
LCT606
3
¥
16,450
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
46148657
LCT607
3
¥
16,450
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
46148666
LCT609
3
¥
16,450
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
46148675
LCT653
3
¥
16,450
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください