東リ
コンポジションビニル床タイル リノテスタ
複数の色が混ざり合いながら独特の模様を生み出すタイル。
材質
高耐久UV樹脂コーティング
寸法(mm)
450×450(面取無)
質量(kg)
19.0/ケース
品種
コンポジションビニル床タイル KT
全厚(mm)
3
内容量
1箱(14枚)
関連資料:
※カタログ(0.93MB)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46148684
LCT510
¥
15,596
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
46148700
LCT513
¥
15,596
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
46148709
LCT515
¥
15,596
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
46148718
LCT516
¥
15,596
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
46148727
LCT517
¥
15,596
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
46148736
LCT522
¥
15,596
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
46148745
LCT528
¥
15,596
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
46148754
LCT532
¥
15,596
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
46148770
LCT533
¥
15,596
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください