東リ
FF用アンダーレイシート
転倒時の衝撃をやわらげる東リファブリックフロア専用の下地材。高齢者住宅やペット共生住宅に最適です。
幅(mm)
950
質量(kg)
12.8/巻
長さ(m)
10
品種
ファブリックフロア下地用シート
全厚(mm)
6
内容量
1巻(10m)
関連資料:
※カタログ(0.8MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46149104
FFUS6-10
¥
20,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください