東リ
テキスタイルフロア7000 涼織
古来伝統の平織りを、東リが新たなインテリアに進化させました。和風からモダンまでジャパンクールを演出できます。
寸法(mm)
500×500
質量(kg)
12.7/ケース
品種
ファブリックフロア
材質(パイル)
(表面材)ポリエステル100%
材質(バッキング)
ソフトバックQ(裏面吸着加工)
全厚(mm)
7
内容量
1箱(10枚)
関連資料:
※カタログ(1.05MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46149129
FF7007
¥
21,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください