東リ
スクエア4200 スズカスリ
カスリ調の糸を使う事で、竹や麻を思わせるナチュラルな雰囲気が特長。
寸法(mm)
500×500
質量(kg)
13.0/ケース
品種
ファブリックフロア
密度
1/10ゲージ、12.5ステッチ
材質(パイル)
BCFナイロン100%(原着ナイロン 及び スペースダイ糸)
材質(バッキング)
ソフトバックQ(裏面吸着加工)
全厚(mm)
7.5 (3 ループパイル)
内容量
1箱(10枚)
関連資料:
※カタログ(1.07MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46149138
FF4204
¥
19,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください