東リ
スクエア2100 サイザループ
ざっくりとしたループパイルが高級感を醸し出します。コストパフォーマンスが魅力のアイテムです。
寸法(mm)
500×500
質量(kg)
13.2/ケース
品種
ファブリックフロア
密度
1/10ゲージ、13.5ステッチ
材質(パイル)
原着ポリプロピレン100%
材質(バッキング)
ソフトバックQ(裏面吸着加工)
全厚(mm)
9 (H5/L3 テクスチャードループパイル)
内容量
1箱(10枚)
関連資料:
※カタログ(1.08MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46149190
FF2106
¥
13,000
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください