東リ
アタック1000 デュオツイル
すっきりとした「プレーン」と、ざっくりとした「ラフ」。同色糸使いの2柄は、デザイン貼りやゾーニングなどのアレンジが気軽に楽しめます。単品でも、織物調の風合いが空間を品よく演出します。
寸法(mm)
400×400
質量(kg)
9.2/ケース
品種
ファブリックフロア
密度
1/8ゲージ、13.0ステッチ
材質(パイル)
原着ポリプロピレン100%
材質(バッキング)
ソフトバックQ(裏面吸着加工)
全厚(mm)
10.3 (H6/L4ハイローループパイル)
内容量
1箱(10枚)
関連資料:
※カタログ(1.18MB)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46149199
AK1001
¥
10,400
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
46149208
AK1002
¥
10,400
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
46149217
AK1003
¥
10,400
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
46149226
AK1004
¥
10,400
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
46149244
AK1052
¥
10,400
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
46149260
AK1053
¥
10,400
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
46149269
AK1054
¥
10,400
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
46149235
AK1051
¥
10,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください