東リ
アタック270 キャンバスファイン
40cm×40cmのカラフルなカットパイル品。スムース加工を施しており、優しい肌触りと掃除のしやすさを実現しました。
寸法(mm)
400×400
質量(kg)
8.2/ケース
品種
ファブリックフロア
密度
1/10ゲージ、9.5ステッチ
材質(パイル)
BCFナイロン100%
材質(バッキング)
ソフトバックQ(裏面吸着加工)
全厚(mm)
9 (5カットパイル)
内容量
1箱(10枚)
関連資料:
※カタログ(0.54MB)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46149400
AK2715
¥
10,400
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
46149409
AK2716
¥
10,400
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
46149418
AK2717
¥
10,400
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください