東リ
レインコントロールカーペットRC-1200
室内への水の持込みを軽減。除水性に優れた機能性カーペット。
寸法(mm)
500×500
質量(kg)
22.8/ケース
品種
タイルカーペット
密度
1/12ゲージ、11.5ステッチ
材質(パイル)
BCFナイロン100%(原着ナイロン)
材質(バッキング)
塩ビ樹脂+ガラス繊維布
全厚(mm)
8.5 (H5.5/M4.5/L3テクスチャードループパイル)
内容量
1箱(16枚)
関連資料:
※カタログ(1.2MB)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46149427
RC1201
¥
68,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
46149436
RC1204
¥
68,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
46149445
RC1205
¥
68,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください