曜日別特売

ダストコントロールカーペットDC-1100

ダストコントロールカーペットDC-1100 - 東リ

優れたダストコントロール機能を誇るタイルカーペット。

寸法(mm)500×500質量(kg)22.4/ケース品種タイルカーペット密度1/8ゲージ、10.0ステッチ材質(パイル)BCFナイロン100%(原着ナイロン 及び モノフィラメント)材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布全厚(mm)10 (H7/M5/L3カット&ループパイル)内容量1箱(16枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46149454DC1105
68,000
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする