曜日別特売

プライムクラス

プライムクラス - 東リプライムクラス - 東リプライムクラス - 東リプライムクラス - 東リプライムクラス - 東リプライムクラス - 東リ

光沢感のあるカットパイルで流し貼りを実現した高級タイルカーペット。ワンランク上のしつらえを演出します。

寸法(mm)500×500質量(kg)15.5/ケース品種タイルカーペット密度1/8ゲージ、11.5ステッチ材質(パイル)BCFナイロン100%材質(バッキング)ポリエステルフェルト全厚(mm)15.5 (8カットパイル)内容量1箱(8枚)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46149576PRS101-
74,00029,980
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
46149585PRS102-
74,00029,980
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
46149594PRS103-
74,00029,980
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
46149610PRS104-
74,00029,980
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
46149619PRS105-
74,00029,980
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
46149628PRS106-
74,00029,980
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
80455194PRS106【ワケあり】※理由あり(未使用・開封済み)
74,00027,900
11,980
アウトレット
13,178(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする