東リ
ノクチュール
糸の撚りの違いが生み出す繊細な風合いに波柄を重ね上質に仕上げました。
寸法(mm)
500×500
質量(kg)
20.2/ケース
品種
タイルカーペット
密度
1/10ゲージ、12.0ステッチ
材質(パイル)
BCFナイロン100%(原着ナイロン)
材質(バッキング)
塩ビ樹脂+ガラス繊維布
全厚(mm)
8.5 (H6/L4.5カット&ループパイル)
関連資料:
※カタログ(0.97MB)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46149734
GX8401
1箱(16枚)
¥
47,200
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
46149759
GX8404
1箱(16枚)
¥
47,200
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
69032087
GX8401
1箱(4枚)
¥
11,800
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69032096
GX8404
1箱(4枚)
¥
11,800
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46149750
GX8402
1箱(16枚)
¥
47,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください