東リ
ラティクロス
表情豊かな織物を思わせる格子柄。多色糸を織込み、素材感と立体感を際立たせました。
寸法(mm)
500×500
質量(kg)
21.5/ケース
品種
タイルカーペット
密度
1/12ゲージ、11.0ステッチ
材質(パイル)
BCFナイロン100%(原着ナイロン 及び スペースダイ糸)
材質(バッキング)
塩ビ樹脂+ガラス繊維布
全厚(mm)
8 (H6/L3 テクスチャードループパイル)
関連資料:
※カタログ(1.31MB)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46149978
GX4901
1箱(16枚)
¥
39,600
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
46149987
GX4902
1箱(16枚)
¥
39,600
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
46149996
GX4903
1箱(16枚)
¥
39,600
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
46150005
GX4904
1箱(16枚)
¥
39,600
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
69031229
GX4901
1箱(4枚)
¥
9,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69031238
GX4902
1箱(4枚)
¥
9,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69031247
GX4903
1箱(4枚)
¥
9,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69031256
GX4904
1箱(4枚)
¥
9,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください