東リ
プレリエ
自然の芝を想起するデザイン。オフィスや商業施設などで、リラックスできる空間を演出します。
寸法(mm)
500×500
質量(kg)
21.0/ケース
品種
タイルカーペット
密度
1/10ゲージ、9.5ステッチ
材質(パイル)
BCFナイロン100%(原着ナイロン)
材質(バッキング)
塩ビ樹脂+ガラス繊維布
全厚(mm)
9.3 (H8/L3.5 カット&ループパイル)
関連資料:
※カタログ(1.11MB)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46150109
GX4211
1箱(16枚)
¥
47,200
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
46150118
GX4212
1箱(16枚)
¥
47,200
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
69032130
GX4211
1箱(4枚)
¥
11,800
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69032139
GX4212
1箱(4枚)
¥
11,800
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください