東リ
ジオスラント
鮮やかな色で自由にペイントされたコンクリートをモチーフにしました。
寸法(mm)
500×500
質量(kg)
21.0/ケース
品種
タイルカーペット
密度
1/12ゲージ、13.0ステッチ
材質(パイル)
BCFナイロン100%(原着ナイロン)
材質(バッキング)
塩ビ樹脂+ガラス繊維布
全厚(mm)
8.5 (H5/M4/L3 テクスチャードループパイル)
関連資料:
※カタログ(1.18MB)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46150127
GX4131
1箱(16枚)
¥
39,600
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
46150136
GX4132
1箱(16枚)
¥
39,600
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
46150145
GX4133
1箱(16枚)
¥
39,600
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
46150154
GX4134
1箱(16枚)
¥
39,600
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
69031466
GX4131
1箱(4枚)
¥
9,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69031475
GX4132
1箱(4枚)
¥
9,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69031491
GX4133
1箱(4枚)
¥
9,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69031500
GX4134
1箱(4枚)
¥
9,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください