東リ
モルタークレイ
モルタルからインスピレーションを得たデザイン。ニュアンスのある色変化も特長です。
寸法(mm)
500×500
質量(kg)
19.2/ケース
品種
タイルカーペット
密度
1/10ゲージ、11.5ステッチ
材質(パイル)
BCFナイロン100%(原着ナイロン)
材質(バッキング)
塩ビ樹脂+ガラス繊維布
全厚(mm)
8.5 (H6/M5/L3テクスチャードループパイル)
関連資料:
※カタログ(1.24MB)
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46150170
GX3701
1箱(16枚)
¥
39,600
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
46150179
GX3702
1箱(16枚)
¥
39,600
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
46150188
GX3705
1箱(16枚)
¥
39,600
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
46150197
GX3706
1箱(16枚)
¥
39,600
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
46150206
GX3707
1箱(16枚)
¥
39,600
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
46150215
GX3708
1箱(16枚)
¥
39,600
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
46150224
GX3709
1箱(16枚)
¥
39,600
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
69031509
GX3701
1箱(4枚)
¥
9,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69031518
GX3702
1箱(4枚)
¥
9,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69031527
GX3705
1箱(4枚)
¥
9,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69031536
GX3706
1箱(4枚)
¥
9,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69031545
GX3707
1箱(4枚)
¥
9,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69031561
GX3708
1箱(4枚)
¥
9,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69031570
GX3709
1箱(4枚)
¥
9,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください