東リ
アルトグラン
陽を浴びてきらめく葉々の重なりを、表情豊かな深い色彩と繊細な素材感で表現しました。
寸法(mm)
500×500
質量(kg)
20.0/ケース
品種
タイルカーペット
密度
1/10ゲージ、11.5ステッチ
材質(パイル)
BCFナイロン100%
材質(バッキング)
塩ビ樹脂+ガラス繊維布(再生塩ビ使用)
全厚(mm)
8.5 (H5.5/M4/L3テクスチャードループパイル(チップシェア仕上げ))
関連資料:
※カタログ(1.22MB)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46150240
GX3801
1箱(16枚)
¥
39,600
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
46150285
GX3806
1箱(16枚)
¥
39,600
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
69031265
GX3801
1箱(4枚)
¥
9,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69031281
GX3806
1箱(4枚)
¥
9,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46150249
GX3802
1箱(16枚)
¥
39,600
取扱い終了
46150258
GX3803
1箱(16枚)
¥
39,600
取扱い終了
46150267
GX3804
1箱(16枚)
¥
39,600
取扱い終了
46150276
GX3805
1箱(16枚)
¥
39,600
取扱い終了
46150294
GX3807
1箱(16枚)
¥
39,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください