東リ
ヘイズピーク
自然を想起させる質感と色彩に、 直線のパターンを組み合わせたデザイン。
寸法(mm)
500×500
質量(kg)
21.0/ケース
品種
タイルカーペット
密度
1/12ゲージ、11.5ステッチ
材質(パイル)
BCFナイロン100%(原着ナイロン)
材質(バッキング)
塩ビ樹脂+ガラス繊維布
全厚(mm)
8 (H5.5~L3テクスチャードループパイル)
関連資料:
※カタログ(1.25MB)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46150346
GX3151
1箱(16枚)
¥
38,800
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
46150355
GX3152
1箱(16枚)
¥
38,800
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
46150364
GX3153
1箱(16枚)
¥
38,800
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
46150389
GX3155
1箱(16枚)
¥
38,800
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
69031186
GX3151
1箱(4枚)
¥
9,700
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69031195
GX3152
1箱(4枚)
¥
9,700
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69031211
GX3153
1箱(4枚)
¥
9,700
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69031220
GX3155
1箱(4枚)
¥
9,700
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46150380
GX3154
1箱(16枚)
¥
38,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください