東リ
リンクスペース
空間と調和する絣(かすり)調のデザイン。 3つの品番を組み合わせることで 緩やかなグラデーションに仕上がります。
寸法(mm)
250×1000
質量(kg)
15.7/ケース
品種
タイルカーペット
密度
1/12ゲージ、11.5ステッチ
材質(パイル)
BCFナイロン100%(原着ナイロン)
材質(バッキング)
塩ビ樹脂+ガラス繊維布
全厚(mm)
8 (H5.5~L3テクスチャードループパイル)
関連資料:
※カタログ(0.64MB)
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46150730
GX9961V
1箱(12枚)
¥
29,700
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
46150739
GX9962V
1箱(12枚)
¥
29,700
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
46150748
GX9963V
1箱(12枚)
¥
29,700
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
46150757
GX9971V
1箱(12枚)
¥
29,700
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
46150766
GX9972V
1箱(12枚)
¥
29,700
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
46150775
GX9973V
1箱(12枚)
¥
29,700
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
46150784
GX9981V
1箱(12枚)
¥
29,700
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
46150800
GX9982V
1箱(12枚)
¥
29,700
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
46150809
GX9983V
1箱(12枚)
¥
29,700
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
69029619
GX9961V
1箱(4枚)
¥
9,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69029628
GX9962V
1箱(4枚)
¥
9,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69029637
GX9963V
1箱(4枚)
¥
9,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69029646
GX9971V
1箱(4枚)
¥
9,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69029655
GX9972V
1箱(4枚)
¥
9,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69029671
GX9973V
1箱(4枚)
¥
9,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69029680
GX9981V
1箱(4枚)
¥
9,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69029689
GX9982V
1箱(4枚)
¥
9,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69029698
GX9983V
1箱(4枚)
¥
9,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46150696
GX9951V
1箱(12枚)
¥
29,700
取扱い終了
46150705
GX9952V
1箱(12枚)
¥
29,700
取扱い終了
46150714
GX9953V
1箱(12枚)
¥
29,700
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください