東リ
ヴェニーチェ
ペイントウッドの多彩でラスティックな表情をタイルカーペットで表現しました。
寸法(mm)
250×1000
質量(kg)
16.0/ケース
品種
タイルカーペット
密度
1/10ゲージ、11.0ステッチ
材質(パイル)
BCFナイロン100%(原着ナイロン)
材質(バッキング)
塩ビ樹脂+ガラス繊維布
全厚(mm)
8.3 (H5.5/M4/L3テクスチャードループパイル)
関連資料:
※カタログ(1.59MB)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46150906
GX9151V
1箱(12枚)
¥
30,900
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
46150915
GX9152V
1箱(12枚)
¥
30,900
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
46150924
GX9153V
1箱(12枚)
¥
30,900
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
69029759
GX9151V
1箱(4枚)
¥
10,300
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69029768
GX9152V
1箱(4枚)
¥
10,300
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69029777
GX9153V
1箱(4枚)
¥
10,300
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください