グランフロー

グランフロー - 東リグランフロー - 東リグランフロー - 東リ

空間に広がりを演出する1000mm×1000mmのダイナミックなデザイン。 マーブリング技法の雄大な流れを表現しました。

寸法(mm)1000×1000質量(kg)22.0/ケース品種タイルカーペット密度1/10ゲージ、20.0ステッチ材質(パイル)BCFナイロン100%(原着ナイロン)材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布全厚(mm)9.5 (H7.5~L3テクスチャードループパイル)内容量1箱(4枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46151037GX6151L
63,200
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
46151046GX6152L
63,200
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
46151055GX6153L
63,200
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
46151064GX6154L
63,200
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする