東リ
タイルカーペット GA-590
さざなみのような穏やかなグラデーション柄。GA-400との組み合わせで多様なフロアデザインが可能です。
寸法(mm)
500×500
質量(kg)
22.1/ケース
品種
タイルカーペット
密度
1/10ゲージ、12.5ステッチ
材質(パイル)
原着ポリプロピレン100%
材質(バッキング)
塩ビ樹脂+ガラス繊維布
全厚(mm)
7 (H4.5/L3テクスチャードループパイル)
関連資料:
※カタログ(0.96MB)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46151080
GA5901
1箱(20枚)
¥
29,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
46151089
GA5902
1箱(20枚)
¥
29,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
69033548
GA5901
1箱(4枚)
¥
5,800
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69033557
GA5902
1箱(4枚)
¥
5,800
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください