東リ
タイルカーペット GA-570
濃淡のパイルが織り成すテクスチャー。さりげないデザインで空間を品のある印象に仕上げます。
寸法(mm)
500×500
質量(kg)
22.0/ケース
品種
タイルカーペット
密度
1/10ゲージ、12.5ステッチ
材質(パイル)
原着ポリプロピレン100%
材質(バッキング)
塩ビ樹脂+ガラス繊維布
全厚(mm)
7 (H4.5/L3テクスチャードループパイル)
関連資料:
※カタログ(1.03MB)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46151125
GA5701
1箱(20枚)
¥
29,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
46151134
GA5702
1箱(20枚)
¥
29,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
46151150
GA5703
1箱(20枚)
¥
29,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
69033566
GA5701
1箱(4枚)
¥
5,800
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69033575
GA5702
1箱(4枚)
¥
5,800
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69033591
GA5703
1箱(4枚)
¥
5,800
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください