東リ
タイルカーペット GA-550
深みのある色合いのストライプをリップルで表現。高級感と落ち着きのある印象に仕上げました。
寸法(mm)
500×500
質量(kg)
24.5/ケース
品種
タイルカーペット
密度
1/10ゲージ、13.0ステッチ
材質(パイル)
原着ポリプロピレン100%
材質(バッキング)
塩ビ樹脂+ガラス繊維布
全厚(mm)
7 (H4.5/L3 マルチレベルループパイル)
関連資料:
※カタログ(1.11MB)
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46151186
GA5551
1箱(20枚)
¥
29,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
46151195
GA5552
1箱(20枚)
¥
29,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
46151204
GA5553
1箱(20枚)
¥
29,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
46151220
GA5554
1箱(20枚)
¥
29,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
46151229
GA5555
1箱(20枚)
¥
29,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
46151238
GA5556
1箱(20枚)
¥
29,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
46151247
GA5557
1箱(20枚)
¥
29,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
69033408
GA5551
1箱(4枚)
¥
5,800
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69033417
GA5552
1箱(4枚)
¥
5,800
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69033426
GA5553
1箱(4枚)
¥
5,800
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69033435
GA5554
1箱(4枚)
¥
5,800
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69033451
GA5555
1箱(4枚)
¥
5,800
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69033460
GA5556
1箱(4枚)
¥
5,800
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69033469
GA5557
1箱(4枚)
¥
5,800
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください