東リ
タイルカーペット GA-100W ランダム
洗練されたピンストライプ柄。繊細な色変化のベース糸に溶け込むようなラインが印象的。
寸法(mm)
500×500
質量(kg)
25.0/ケース
品種
タイルカーペット
密度
1/10ゲージ、12.5ステッチ
材質(パイル)
BCFナイロン100%
材質(バッキング)
塩ビ樹脂+ガラス繊維布
全厚(mm)
6.5 (H4/L3ハイローループパイル)
関連資料:
※カタログ(1.04MB)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46151999
GA1412W
1箱(20枚)
¥
38,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
46152008
GA1413W
1箱(20枚)
¥
38,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
46152017
GA1414W
1箱(20枚)
¥
38,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
69034151
GA1412W
1箱(4枚)
¥
7,600
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69034160
GA1413W
1箱(4枚)
¥
7,600
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69034169
GA1414W
1箱(4枚)
¥
7,600
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください