東リ
タイルカーペット GA-100T ソフトグリッド
従来の汎用品にないパイルボリュームと材質感、 コストパフォーマンスを備える。フロアを上質に演出します。草原の輝きをイメージした無地柄。大粒ループに光沢のあるドットが織り込まれた材質感が特長。
寸法(mm)
500×500
質量(kg)
24.0/ケース
品種
タイルカーペット
密度
1/10ゲージ、14.0ステッチ
材質(パイル)
BCFナイロン100%
材質(バッキング)
塩ビ樹脂+ガラス繊維布
全厚(mm)
7.8 (H5~L3 テクスチャードループパイル)
関連資料:
※カタログ(0.69MB)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46152114
GA10632T
1箱(20枚)
¥
38,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
46152130
GA10633T
1箱(20枚)
¥
38,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
46152139
GA10634T
1箱(20枚)
¥
38,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
46152148
GA10635T
1箱(20枚)
¥
38,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
46152157
GA10636T
1箱(20枚)
¥
38,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
69034318
GA10632T
1箱(4枚)
¥
7,600
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69034327
GA10633T
1箱(4枚)
¥
7,600
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69034336
GA10634T
1箱(4枚)
¥
7,600
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69034345
GA10635T
1箱(4枚)
¥
7,600
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69034361
GA10636T
1箱(4枚)
¥
7,600
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください