曜日別特売

ファブテックタイル 耐湿クッションバッキング

ファブテックタイル 耐湿クッションバッキング - 東リファブテックタイル 耐湿クッションバッキング - 東リファブテックタイル 耐湿クッションバッキング - 東リファブテックタイル 耐湿クッションバッキング - 東リファブテックタイル 耐湿クッションバッキング - 東リファブテックタイル 耐湿クッションバッキング - 東リファブテックタイル 耐湿クッションバッキング - 東リファブテックタイル 耐湿クッションバッキング - 東リ

クッション性と抗菌・防カビ性能を付与。無地に加え、ピンストライプやプランクサイズをラインアップし、空間提案のバリエーションが広がります。

質量(kg)22.5/ケース品種ファブテック材質(表面)塩ビ樹脂+ポリエステル繊維材質(バッキング)塩ビ樹脂+ポリエステルフェルト全厚(mm)4.5内容量1箱(16枚)
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46152218FBT421500×500
35,600
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
46152227FBT422500×500
35,600
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
46152236FBT423500×500
35,600
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
46152245FBT424500×500
35,600
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
46152254FBT401500×500
35,600
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
46152270FBT402500×500
35,600
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
46152279FBT403500×500
35,600
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
46152288FBT404500×500
35,600
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
46152297FBT405500×500
35,600
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
46152306FBT413500×500
35,600
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
46152315FBT414500×500
35,600
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
46152324FBT451V250×1000
35,600
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
46152340FBT452V250×1000
35,600
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする