outdoor scene 吊手付キャンプケトル14cm

outdoor scene 吊手付キャンプケトル14cm - タマハシ

キャンプケトルのハンドルと吊手を畳めるのでコンパクトに収納出来ます。吊手があるので五徳に乗せるだけではなく、吊るせるのでその時の用途に合わせられます。

用途アウトドアに。容量(mL)600直径(Φcm)14.5寸法(奥行D×高さH)(cm)16.5×10内容量1個
注意
※ガス火専用
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46211115TS-100
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方1¥2,000/税込¥2,200
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする