ツーリングケトルクッカー&ドリッパーセット

ツーリングケトルクッカー&ドリッパーセット - タマハシツーリングケトルクッカー&ドリッパーセット - タマハシツーリングケトルクッカー&ドリッパーセット - タマハシツーリングケトルクッカー&ドリッパーセット - タマハシ

お鍋とケトルが一つになったケトルクッカーと、分割式ドリッパー、二重マグカップがセットになったコンパクトドリッパーセットです。いつでもどこでも本格的なドリップコーヒーが楽しめます。

用途アウトドアに。容量(mL)(二重マグカップ)200容量(L)1.07寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(ケトルクッカー)14×12.3×11直径×高さ(cm)(ドリッパー)9×5、(二重マグカップ)7.4×7.2内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46211140PY-C007
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方1¥2,000/税込¥2,200
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする