防犯カメラ

防犯カメラ - SWANN(スワン)防犯カメラ - SWANN(スワン)防犯カメラ - SWANN(スワン)防犯カメラ - SWANN(スワン)防犯カメラ - SWANN(スワン)

SWANN DVRシステム増設用 Full HD バレットカメラ フラッシュ付き1台
熱感知技術により、車や人など熱を持ったものを感知すると録画を開始します。
完全な暗闇の場合は赤外線暗視、スポットライト点灯時はカラー暗視となります。
防塵・防水タイプのIP66規格。室外に取り付けできます。全天候性で1年中、雨、雪や暑さに耐える設計です。
屋外使用の場合はできるだけ軒下に設置してください。
不審な人物が近づくと、スポットライトが点灯します。警告にもなり、不審人物を近寄らせません。
18m同軸ケーブル、ネジ、壁に取り付けるためのプラグ、電源アダプターなどカメラの取付に必要なものは全て揃っています。

用途SWANN DVRシステム増設用カメラ仕様カラー暗視距離(スポットライト点灯時):10mタイプサイレンなしセンサーPIR熱・モーション:あり TrueDetectマイクロフォン部なし視野角90°スピーカーなし画質FHD(1920 × 1080)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP66(カメラ本体)作動温度(℃)-30~50センサー感知範囲PIR:最大10m作動距離(m)赤外線暗視距離:30内容量1個
注意
※増設用カメラ単体となります。録画には別途、DVRレコーダーが必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46211246SOPRO-1080MSFB-JP
7,329
6,998
7,698(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月3日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする