曜日別特売

防犯カメラ

防犯カメラ - SWANN(スワン)防犯カメラ - SWANN(スワン)防犯カメラ - SWANN(スワン)防犯カメラ - SWANN(スワン)防犯カメラ - SWANN(スワン)

Swann NVRシステム 増設用4K セキュリティカメラ1台
人や車といった熱を持った物体を検知すると自動でアラート通知と録画を開始。
暗闇では自動的に赤外線暗視を行います。スポットライト点灯時は、フルカラー暗視です。
IP66の防塵防水の保護等級を取得。屋内外どちらでも使用ができます。
屋外使用の場合はできるだけ軒下に設置してください。
不審な人物が近づくと、スポットライトが点灯し、不審者に警告することで犯罪を未然に防ぎます。
18mLANケーブル、ネジ、壁に取り付けるためのプラグなどカメラの取付に必要なものは全て揃っています。

用途SWANN NVRシステム増設用カメラ仕様カラー暗視距離(スポットライト点灯時):35mタイプサイレンありセンサーPIR熱・モーション:あり TrueDetectマイクロフォン部あり視野角93°スピーカーあり 双方向マイク画質4K(3840 × 2160)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP66(カメラ本体)作動温度(℃)-30~50センサー感知範囲PIR:最大10m作動距離(m)赤外線暗視距離:45内容量1個
注意
※増設用カメラ単体となります。録画には別途、NVRレコーダーが必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46211255SONHD-887MSFB-JP
15,831
14,980
16,478(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする