曜日別特売

防犯カメラ

防犯カメラ - SWANN(スワン)防犯カメラ - SWANN(スワン)防犯カメラ - SWANN(スワン)防犯カメラ - SWANN(スワン)防犯カメラ - SWANN(スワン)防犯カメラ - SWANN(スワン)防犯カメラ - SWANN(スワン)防犯カメラ - SWANN(スワン)

SWANN NVR 8ch 4Kカメラ4台セット
4K画質で録画しますので、人物はもちろん、ナンバープレートもしっかり録画できます。
カメラにマイクを搭載しておりますので、映像と同時に音声も録音ができます。
LANケーブル1本で接続できますので、カメラごとの電源供給は不要です。
カメラ1台ごとに18Mのケーブルが付属。
IP66の防塵防水の保護等級を取得。屋内がどちらでも使用ができます。
屋外仕様の場合はできるだけ軒下に設置してください。
レコーダーはハードディスク2TBを搭載、最大6TBまで対応。
ネットワークに接続すれば遠隔のパソコン、スマートフォンからの監視が可能。
18mLANケーブル、ネジ、壁に取り付けるためのプラグ、電源アダプター、HDMIケーブル、マウスなど必要なものは全て揃っています。

用途業務用、家庭用の防犯・監視対策仕様カラー暗視距離(スポットライト点灯時):35mタイプサイレンありセンサーPIR熱・モーション:あり TrueDetectマイクロフォン部あり視野角93°スピーカーあり 双方向マイク画質4K(3840 × 2160)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP66(カメラ本体)作動温度(℃)-30~50センサー感知範囲PIR:最大10m作動距離(m)赤外線暗視距離:45内容量1セット
注意
※設定・監視には別途HDMI接続のモニターが必要です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46211289SWNVK-885804-DS
90,800
87,980
96,778(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
46211298SWNVK-885808-DS
オープン
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする