防犯カメラ

防犯カメラ - SWANN(スワン)防犯カメラ - SWANN(スワン)防犯カメラ - SWANN(スワン)防犯カメラ - SWANN(スワン)防犯カメラ - SWANN(スワン)防犯カメラ - SWANN(スワン)防犯カメラ - SWANN(スワン)

熱感知技術により、車や人など熱を持ったものを感知すると録画を開始します。
完全な暗闇の場合は赤外線暗視、スポットライト点灯時はカラー暗視となります。
防塵・防水タイプのIP66規格。室外に取り付けできます。全天候性で1年中、雨、雪や暑さに耐える設計です。
屋外使用の場合はできるだけ軒下に設置してください。
不審な人物が近づくと、スポットライトが点灯します。警告にもなり、不審人物を近寄らせません。
レコーダーは最大4TBまで対応。
18m同軸ケーブル、ネジ、壁に取り付けるためのプラグ、カメラ用分岐電源アダプターなどカメラの取付に必要なものは全て揃っています。

用途業務用、家庭用の防犯・監視対策仕様カラー暗視距離(スポットライト点灯時):10mタイプサイレンなしセンサーPIR熱・モーション:あり TrueDetectマイクロフォン部なし視野角90°スピーカーなし画質FHD(1920 × 1080)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP66(カメラ本体)作動温度(℃)-30~50センサー感知範囲PIR:最大10m作動距離(m)赤外線暗視距離:30内容量1セット
注意
※設定・監視には別途HDMI接続のモニターが必要です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
データ容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46211325SWDVK-846808-DSSWANN DVR 8ch Full HDバレットカメラ8台セットハードディスク2TB
65,780
63,980
70,378(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月7日
46211316SWDVK-446804-DSSWANN DVR 4ch Full HDバレットカメラ4台セット(レコーダー×1台、カメラ4台)ハードディスク1TB
39,073
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする