防犯カメラ

防犯カメラ - SWANN(スワン)防犯カメラ - SWANN(スワン)防犯カメラ - SWANN(スワン)防犯カメラ - SWANN(スワン)防犯カメラ - SWANN(スワン)

SWANN DVRシステム増設用 Full HD ドームカメラ1台
熱感知技術により、車や人など熱を持ったものを感知すると録画を開始します。
夜間では自動的に赤外線暗視を行います。
防塵・防水タイプのIP66規格。室外に取り付けできます。全天候性で1年中、雨、雪や暑さに耐える設計です。
屋外使用の場合はできるだけ軒下に設置してください。
18m同軸ケーブル、ネジ、壁に取り付けるためのプラグ、電源アダプターなどカメラの取付に必要なものは全て揃っています。

用途SWANN DVRシステム増設用ドームカメラ仕様カラー暗視距離(スポットライト点灯時):なしタイプサイレンなしセンサーPIR熱・モーション:あり TrueDetectマイクロフォン部なし視野角85°スピーカーなし画質FHD(1920 × 1080)使用場所軒下RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP66(カメラ本体)作動温度(℃)-20~50センサー感知範囲PIR:最大10m作動距離(m)赤外線暗視距離:30内容量1個
注意
※増設用カメラ単体となります。録画には別途、DVRレコーダーが必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46211237SOPRO-1080MSD-JP
7,255
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする