ミスト交換用部品 ミストパーツ

ミスト交換用部品 ミストパーツ - YUYPROミスト交換用部品 ミストパーツ - YUYPRO

同社の装着ミスト用オプション品です。
ミストの目詰まりで交換や、ミストの延長の時に便利。

用途メーカーが販売する装着ミスト用のオプションアイテムです。トラスコ品番385-8418材質ミスト:PE+真鍮長さ(mm)15幅(mm)40高さ(mm)20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46164617Y-NM007
オープン
349
384(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする