YUYPRO
ミスト交換用部品 分岐蛇口
同社の装着ミスト用オプション品です。
1つの蛇口から切替えて別の用途に使用可能になります。
2方向に分水 流量調節 ストップ機能付きです。
用途
屋外散水用途2方向への分水
トラスコ品番
385-8419
材質
分岐蛇口:PP+ゴム
長さ(mm)
35
幅(mm)
100
高さ(mm)
120
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46164635
Y-NM009
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください