YUYPRO
ながいき箒
毛が硬く、先割れしていて、柄が長く男性が掃いても疲れにくいです。
用途
床面や地面を掃き掃除する時に使う掃除道具。
トラスコ品番
537-0692
材質
柄:鉄、キャップ・台:ポリプロピレン、毛:PET
長さ(mm)
1340
幅(mm)
230
色
青
タイプ
長柄
長さ(cm)
毛:12.5
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46164705
Y-CB003
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください