YUYPRO
電子ホイッスル
(1件のレビュー)
SOS音付です。
音色は計3種。
初心者の方も使いやすいシンプル設計です。
用途
災害、緊急時、スポーツ、工事現場、工場、作業場など
トラスコ品番
497-4810
セット内容
ヘルメットを着けたままでも頭に通るストラップ付き。
材質
ABS樹脂
幅(mm)
117
色
赤/黒
高さ(mm)
32
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46164678
Y-HD001
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください