スマートチェーンポール3本・チェーンセット

スマートチェーンポール3本・チェーンセット - ミツギロンスマートチェーンポール3本・チェーンセット - ミツギロンスマートチェーンポール3本・チェーンセット - ミツギロンスマートチェーンポール3本・チェーンセット - ミツギロンスマートチェーンポール3本・チェーンセット - ミツギロンスマートチェーンポール3本・チェーンセット - ミツギロンスマートチェーンポール3本・チェーンセット - ミツギロンスマートチェーンポール3本・チェーンセット - ミツギロン
(1件のレビュー)

どんな景観にもマッチする高級感のあるデザインです。
ポールとベースを同色にし上品で落ち着いた印象です。
ベース部分は中栓が外から見えないようになっており、イタズラ&盗難防止が可能です。(満水時約4kg、満砂時5.4kg)
チェーンをかけるフックがポールの内側にあるので、万が一倒れてもフックの破損を防ぎ、またチェーンが地面に広がりません。
チェーンポール3本とチェーン1本のセットです。

用途マンションやビル外の区画整備に。セット内容SF-83スマートチェーンポール(3本)、SF-91プラチェーン3m(1本)、反射シート(3本)材質ポリエチレン(PE)質量(kg)1.9長さ(m)3寸法(Φ×高さH)(mm)215×820ポール径(Φmm)40内容量1セット
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46219278SF-92-WS-ホワイトシルバー
オープン10,980
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
46219287SF-92-LG-ライトゴールド
オープン10,980
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
46219296SF-92-DB-ダークブラウン
オープン10,980
10,980
12,078(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月28日
08184910SF-92-WS【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)ホワイトシルバー
オープン10,980
8,798
アウトレット
9,678(税込)
当日出荷
返品不可
残り14点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-15
用途: 通行止め
株式会社talkサービス業

この色はなかなか無いので購入しました。子供や自転車が踏まない様に斜めになっている台座がいい感じです。台座には、水ではなく砂を入れましたが、口が小さいためとても入れにくかったので星ひとつ減らしました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする