肌にうるおいを与え輝きのある心地よいお肌へ
話題のエイジングケア成分「ガラクトミセス培養液配合」!!
化粧水、乳液、美容液、パックの4役がマスク1枚に凝縮されてるオールインワン。
30枚入りでリーズナブルなお値段なので、お財布にも優しいマスクです。
【5つの無添加】
無香料
合成着色料不使用
鉱物油不使用
紫外線吸収剤不使用
石油系界面活性剤不使用
用途【使用方法】
1.洗顔後、十分に水けをよくふき取りお肌を清潔にします。
2.マスクを取り出し開き、目元の部分からお顔に合わせて均等に密着させます。
3.15分~20分後マスクをはがし、お肌に残った美容液をよくなじませてください。
幅(mm)240高さ(mm)250質量(g)490入数(枚)30奥行(mm)20原材料水、グリセリン、DPG、BG、ガラクトミセス培養液、ハベルレアロドペンシス葉エキス、ビート根エキス、酵母エキス、シロツメクサエキス、ヒアルロン酸Na、加水分解コラーゲン、 カミツレ花エキス、セイヨウオトギリソウ花/葉/茎エキス、フユボダイジュ花エキス、トウキンセンカ花エキス、ヤグルマギク花エキス、ローマカミツレ花エキス、ニンニク根エキス、ゴボウ根エキス、アルニカ花エキス、セイヨウキズタ葉/茎エキス、オドリコソウ花/葉/茎エキス、オランダガラシ葉/茎エキス、セイヨウアカマツ球果エキス、ローズマリー葉エキス 、ハチミツ、 グリチルリチン酸2K、トコフェロール、キサンタンガム、フェノキシエタノール、メチルパラベン、EDTA-2Na、クエン酸、クエン酸Na、PEG-60水添ヒマシ油、1,2-ヘキサンジオール内容量1パック(30枚)