ニューコーンサイン蛍光オレンジ

ニューコーンサイン蛍光オレンジ - グリーンクロスニューコーンサイン蛍光オレンジ - グリーンクロスニューコーンサイン蛍光オレンジ - グリーンクロスニューコーンサイン蛍光オレンジ - グリーンクロスニューコーンサイン蛍光オレンジ - グリーンクロスニューコーンサイン蛍光オレンジ - グリーンクロスニューコーンサイン蛍光オレンジ - グリーンクロスニューコーンサイン蛍光オレンジ - グリーンクロス
(1件のレビュー)

昼間に目を引く大胆な色で、夜間にも明るく鮮やかに注意を促すことができます。別売のキャップと合わせて、ワンタッチで取り付けが可能です。表面にはNETIS登録商品の高輝度シート(W-7514超高輝度マイクロプリズム型反射シート)を使用しています。

用途カラーコーンに被せて、注意喚起や簡易看板に。幅(mm)300厚さ(mm)4高さ(mm)500内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※コーン、取付用キャップは別売です。稀に、断面部分に反射材の欠けや割れが見られる場合がございます。
97件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46215525O-01 50m先工事中50m先工事中
オープン
3,998
4,398(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年4月3日
46215534O-02 100m先工事中100m先工事中
オープン
3,998
4,398(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年4月3日
46215550O-03 200m先工事中200m先工事中
オープン
3,998
4,398(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年4月3日
46215559O-04 工事中工事中
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46215568O-05 前面通行止前面通行止
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46215577O-06 通行止通行止
オープン
3,998
4,398(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年4月3日
46215586O-07 車両通行止車両通行止
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46215595O-08 車両進入禁止車両進入禁止
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46215604O-09 一時停止一時停止
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46215620O-10 停止位置停止位置
オープン
3,998
4,398(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年4月3日
46215629O-11 徐行徐行
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46215638O-12 最徐行最徐行
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46215647O-13 片側交互通行片側交互通行
オープン
3,998
4,398(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年4月3日
46215656O-14 50m先片側交互通行50m先片側交互通行
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46215665O-15 100m先片側交互通行100m先片側交互通行
オープン
3,998
4,398(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年4月3日
46215674O-16 200m先片側交互通行200m先片側交互通行
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46215690O-17 片側通行片側通行
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46215699O-18 お願いお願い
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46215708O-19 関係者以外立入禁止関係者以外立入禁止
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46215717O-20 まわり道にご協力まわり道にご協力
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46215726O-21 工事区画始り工事区画始り
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46215735O-22 工事区画終り工事区画終り
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46215744O-23 通り抜けできません通り抜けできません
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46215760O-24 工事車両出入口工事車両出入口
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46215769O-25 50m先 工事車両出入口50m先 工事車両出入口
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46215778O-26 100m先工事車両出入口100m先工事車両出入口
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46215787O-27 200m先工事車両出入口200m先工事車両出入口
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46215796O-28 車線減少(左側)車線減少(左側)
オープン
3,998
4,398(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年4月3日
46215805O-29 車線減少(右側)車線減少(右側)
オープン
3,998
4,398(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年4月3日
46215814O-30 車線変更車線変更
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46215830O-31 幅員減少幅員減少
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46215839O-32 段差あり段差あり
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46215848O-33 歩行者通路歩行者通路
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46215857O-34 右によって下さい右によって下さい
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46215866O-35 左によって下さい左によって下さい
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46215875O-36 減速してください減速してください
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46215884O-37 信号機あり信号機あり
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46215900O-38 ハザード点滅ハザード点滅
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46215909O-39 路肩注意路肩注意
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46215918O-40 追突注意追突注意
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46215927O-41 転落注意転落注意
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46215936O-42 スリップ注意スリップ注意
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46215945O-43 駐車場駐車場
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46215954O-44 駐車禁止駐車禁止
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46215970O-45 開口部注意開口部注意
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46215979O-46 火気厳禁火気厳禁
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46215988O-47 喫煙所喫煙所
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46215997O-48 休憩所休憩所
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46216006O-49 資材置場資材置場
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46216015O-50 左右確認左右確認
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46215595
2024-05-20
用途: 会社用
製造業

コーンポール用で使いますが取付器具も付いててほしかった。わかりにくいです。写真には載ってたので付いてるかと思ってました。商品は満足です。安いし夜も見えるので。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする