SX550 550VA/330W 矩形波 常時商用

SX550 550VA/330W 矩形波 常時商用 - サイバーパワーSX550 550VA/330W 矩形波 常時商用 - サイバーパワーSX550 550VA/330W 矩形波 常時商用 - サイバーパワー

CyberPower SX550U JP 「コンピュータ、NAS、ストレージデバイスなどのIT機器の電源バックアップ保護を保証します」この製品は省電力技術を備えた常時商用 UPS 給電方式を採用して電気代を節約します。
この製品は、停電時にバッテリのバックアップ電源を提供します。 その他の機能には、UPSステータスを示すLEDインジケータが含まれています。また、サージ保護されたコンセントを備えているため、デバイスを保護できます。
常時商用 UPS 給電方式、矩形波出力、USB充電ポート、LEDステータスインジケーター、PowerPanel管理ソフト、省エネルギー技術、過負荷保護、サージおよびスパイク保護、EMI/RFIフィルター、壁取り付け

仕様単相、デスクトップ、UPS 給電方式:常時商用、省エネルギー技術:GreenPower UPSTM 高効率セット内容SX550UJP UPS、USBケーブル、ユーザーマニュアル質量(kg)3出力容量(VA):550、容量(W):330、バッテリ動作時の波形:矩形波、バッテリ動作時の電圧 ( Vac ) :100 ± 5%、バッテリ動作時の周波数 ( Hz ) :50 ± 1% / 60 ± 1%、過負荷保護:内部電流制限/サーキットブレーカー、出力口数:8、出力形状:NEMA 5-15R × 8、バッテリ及びサージ保護出力口数:4、アウトレット - サージのみ保護:4、アウトレット - 広間隔:4、平均的な転送時間 ( ms ) :8、USB充電ポート:USB-A × 2、USB充電電流:5V/2.4A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)249×147×81入力公称入力電圧 ( Vac ) :100、入力電圧範囲 ( Vac ):82 ~ 123、入力周波数 ( Hz ) :50 ± 3 / 60 ± 3、入力周波数検出:自動認識、入力コネクタータイプ:NEMA 5-15P、プラグ形式:ストレート、電源コード長さ(メートル):1.53対応壁取り付け機能サージサプレッション ( ジュール ) :320、EMI/RFIフィルター:対応、LEDインジケーター:電源オン、HID準拠USBポート:1、音響アラーム:バッテリモード/バッテリ残量低下/過負荷/UPS障害、管理ケーブル ( pcs ) :USBケーブル×1、電源管理ソフト:PowerPanel Personal(推奨)バッテリー半負荷でのランタイム ( 分 ) :9.4、全負荷でのランタイム ( 分 ) :1.7、平均的な充電時間 ( 時間 ) :8、バッテリ動作での起動:対応、ユーザー交換可能:非対応、バッテリタイプ:密閉型鉛蓄電池動作環境動作温度(℃):0 ~ 40、動作相対湿度(無結露時) ( % ) :0 ~ 95、動作高度 (メートル) :0~3000保存環境保存温度(℃):-15 ~ 45、保存相対湿度(結露なきこと) ( % ) :0 ~ 95、保存高度 ( メートル ) :0~15000各種認証VCCI材質(キャビネット)プラスチック内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46152394SX550U JP
14,370
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする