FPC
19.0sqナットランナー用コンビネーションソケット
口径形状に二重六角を、インナー側に二重四角を採用してナットに合わせ易くなっています。インパクトレンチ以外の、各種締め付け機器でお使いください。
用途
インパクトレンチ以外の、各種締め付け機器専用設計のソケットです。
内容量
1個
注意
※インパクトレンチには使用しないでください
全6種類を絞り込む
寸法L1(mm)
25
27
寸法D1(mm)
46
50
56
57
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(g)
寸法L1(mm)
全長L(mm)
ピン形式
寸法D1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46222577
6NR-3217
530
27
90
6-P1
46
¥
7,090
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
46222586
6NR-3517
566
25
90
6-P1
50
¥
7,190
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
7日以内出荷
46222595
6NR-3820
766
25
90
6-P2
56
¥
7,390
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
7日以内出荷
46222604
6NR-4119
762
25
90
6-P2
57
¥
7,390
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
46222620
6NR-4120
741
25
90
6-P2
57
¥
7,390
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
46222629
6NR-4121
716
27
89
6-P2
57
¥
7,390
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください